Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch,HxBxT 720x1600x800mm,rechteckig,X-Gestell anthrazit,Vierkantrohr,Platte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
223262
223262
Artikel-Nr.:
     711-223262
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     F1608XW334
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1200x800 weiss
besprechungstisch
Konferenztisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1600 x 800 mm
  • Form rechteckig
  • X-Gestell aus Stahl mit Beschichtung in anthrazit
  • Vierkantrohr
  • Platte aus Eiche-Massivholz geölt in Dekor weiß
  • Plattenstärke 40 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Konferenztisch, Besprechungstisch, Mehrzwecktisch, Esstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Fortis
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Konferenztisch
Höhe:
720 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Stärke Platte:
40 mm
Gestellform:
X-Gestell
Rohrform:
Vierkantrohr
Plattenform:
rechteckig
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Eiche-Massivholz
Oberfläche Platte:
geölt
Farbe Platte:
weiß
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
beschichtet
Farbe Gestell:
anthrazit
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Gewicht:
83.4 kg
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch weiß, Mehrzwecktisch, Esstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.005,32*
€ 1.164,22*
Lager 711
31 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.606,14*
€ 1.835,74*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.835,74*
€ 2.184,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.809,64*
€ 2.153,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.717,15*
€ 2.043,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.660,79*
€ 1.976,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.606,14*
€ 1.911,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.