Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Beistelltisch,HxØ 550x495mm,rund,Tellerfuß pulverbesch.,Rundrohr,Platte Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223031
223031
Artikel-Nr.:
     711-223031
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     734.35.6
EAN/GTIN:
     4050558001505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Glas-Tisch
Glastisch
Glas-Beistelltisch
  • Höhe x Durchmesser 550 x 495 mm
  • Form rund
  • Tellerfußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Rundrohr
  • Platte aus Glas satiniert
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Besprechungstisch, Empfangsmöbel, Konferenztisch, Mehrzwecktisch, Tisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Beistelltisch
Höhe:
550 mm
Durchmesser:
495 mm
Gestellform:
Tellerfußgestell
Rohrform:
Rundrohr
Plattenform:
rund
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Glas
Oberfläche Platte:
satiniert
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch rund edelstahl, glas tisch, glastisch beistelltisch, Besprechungstisch, Empfangsmöbel, Konferenztisch, Mehrzwecktisch, Tisch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 143,85*
€ 164,74*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 142,87*
€ 178,22*
1
Frei Haus
ab € 184,61*
€ 228,08*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 229,15*
€ 281,53*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,53*
€ 335,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,26*
€ 328,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,81*
€ 312,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,71*
€ 310,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,15*
€ 272,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.