Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korbwagen,3 Etage(n),RAL7001,HxLxB 1020x680x360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223025
223025
Artikel-Nr.:
     711-223025
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0650
EAN/GTIN:
     4050558000676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postverteilwagen
Postwagen
ebinger postwagen
postverteilwagen
Korbwagen
  • mit 3 Etage(n)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7001 Silbergrau
  • Stahlkonstruktion
  • Höhe x Länge x Breite 1020 x 680 x 360 mm
  • Rad Ø 100 mm
  • Radanordnung parallel
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Büro-Wagen, Korbwagen, Postverteiler, Postverteilerwagen, Postverteilungswagen, Postverteilwagen, Postwagen, Transportwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Korbwagen
Höhe:
1020 mm
Länge:
680 mm
Breite:
360 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
silbergrau // RAL7001
Schiebebügel:
1 Stück
Radanordnung:
parallel
Rad-Ø:
100 mm
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Büro-Wagen, Korbwagen, Postverteiler, Postverteilerwagen, Postverteilungswagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,24*
€ 441,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,73*
€ 437,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,70*
€ 416,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,60*
€ 404,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,45*
€ 367,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.