Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatten-Trennwand,Doppelfeld 90°,gesamt B 2500mm,5xLochplatte,Platte H 1500mm,Platte enzianblau,kunststoffbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222951
222951
Artikel-Nr.:
     711-222951
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7226.00.1321
EAN/GTIN:
     4251142231586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatten-Trennwand
  • Doppelfeld 90°
  • Gesamtbreite 2500 mm
  • 5 x Lochplatte
  • Platte Höhe 1500 mm
  • Stahl in mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung

Suchbegriffe:
Lochplatte, Lochplattensystem, Lochwand, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Stellwand, Trennwand, Trennwandsystem, Werkzeughalter

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Plattentyp:
Lochplatte
Modul:
Doppelfeld 90°
Höhe Platte:
1500 mm
Breite:
2500 mm
Material:
Stahl
Lochplatten Anzahl:
5 Stück
Aufstellwinkel:
90 °
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe Platte:
enzianblau
Gewicht:
53.95 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenständer, Schlitzplattenständer, Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, lochplatte kappes ral5010, lochplatte, kappes lochplatte, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Stellwand, Trennwand, Trennwandsystem, Werkzeughalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,58*
€ 729,05*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 821,55*
€ 1.062,96*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,12*
€ 1.071,88*
Lager 711
29
Frei Haus
ab € 1.005,77*
€ 1.122,38*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,38*
€ 1.335,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.120,47*
€ 1.333,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,80*
€ 1.290,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,81*
€ 1.252,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,77*
€ 1.196,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.