Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatten-Trennwand,Doppelfeld 90°,gesamt B 2500mm,5xLochplatte,Platte H 1500mm,Platte lichtgrau,kunststoffbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222950
222950
Artikel-Nr.:
     711-222950
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7226.00.1313
EAN/GTIN:
     4251142231579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatten-Trennwand
  • Doppelfeld 90°
  • Gesamtbreite 2500 mm
  • 5 x Lochplatte
  • Platte Höhe 1500 mm
  • Stahl in mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung

Suchbegriffe:
Lochplatte, Lochplattensystem, Lochwand, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Stellwand, Trennwand, Trennwandsystem, Werkzeughalter

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Plattentyp:
Lochplatte
Modul:
Doppelfeld 90°
Höhe Platte:
1500 mm
Breite:
2500 mm
Material:
Stahl
Lochplatten Anzahl:
5 Stück
Aufstellwinkel:
90 °
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Gewicht:
53.95 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenständer, Schlitzplattenständer, Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, kappes lochplatte ral 7035, lochplatte, kappes lochplatte, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Stellwand, Trennwand, Trennwandsystem, Werkzeughalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,15*
€ 738,50*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 823,18*
€ 1.076,83*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,82*
€ 1.085,87*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 1.004,32*
€ 1.137,03*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,03*
€ 1.353,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,12*
€ 1.350,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.095,94*
€ 1.304,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,29*
€ 1.261,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,32*
€ 1.195,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.