Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplattenschrank,HxBxT 1950x1000x410mm,Zyl.-Schl.,Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222919
222919
Artikel-Nr.:
     711-222919
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1353.00.4013
EAN/GTIN:
     4251142247303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Schlitzplattenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 410 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Doppel-Flügeltür mit Schlitzprägung
  • Türöffnungswinkel 200 °
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Korpus mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in lichtgrau

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Großraumschrank mit Kasten, Kasten, Kleinteile-Lagerung, Lagerschrank, Lagersichtkasten, Materialschrank, Ordnungsschrank, Schlitzplatte, Schlitzplattenschrank, Schlitzplattensystem, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Schlitzprägung
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
410 mm
Schrank Ausstattung:
keine
Kasten-Anzahl x Größe:
unbestückt
Farbe Korpus:
lichtgrau
Oberfläche Korpus:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Front:
kunststoffbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Material:
Stahl
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
200 °
Gewicht:
72 kg
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank kappes, material werkzeugschrank, Behälter aus Kunststoff, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Großraumschrank mit Kasten, Kasten, Kleinteile-Lagerung, Lagerschrank, Lagersichtkasten, Materialschrank, Ordnungsschrank, Schlitzplatte, Schlitzplattenschrank, Schlitzplattensystem, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 793,83*
€ 918,93*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 875,49*
€ 1.009,60*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 1.256,31*
€ 1.444,26*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.444,26*
€ 1.718,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.429,52*
€ 1.701,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.360,19*
€ 1.618,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.314,46*
€ 1.564,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.256,31*
€ 1.495,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0551
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0450
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0452
ab € 2,27*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0454
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0453
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0451
ab € 2,27*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0350
ab € 3,56*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0352
ab € 3,95*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0354
ab € 3,73*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0353
ab € 3,72*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0351
ab € 3,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.