Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Großrollenspender,HxBxT 360x437x133mm,f. 1 Rolle(n),Gehäuse Kunststoff,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222846
222846
Artikel-Nr.:
     711-222846
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     554000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Klopapierhalter
WC-Großrollenspender
  • Höhe x Breite x Tiefe 360 x 437 x 133 mm
  • Für 1 Rolle(n)
  • Bedienung per Hand
  • Ausgestattet mit Füllstandanzeige, Schloss
  • Gehäuse aus Kunststoff in weiß

Suchbegriffe:
Toilettenpapierspender, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierhalter, Spender, Spender für Toilettenpapierrolle, Spender für Toilettenpapier

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
WC-Großrollenspender
Höhe:
360 mm
Breite:
437 mm
Tiefe:
133 mm
Bedienung:
Hand
Kapazität Rollen:
1 Stück
Spender Ausstattung:
Füllstandanzeige, Schloss
abschließbar:
ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Farbe Ausführung:
weiß
Gewicht:
1.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, toilettenpapierspender großrolle, klopapierhalter, klopapierhalter weiß, Spender, Spender für Toilettenpapierrolle, Spender für Toilettenpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.