Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstuch,gekörnt,Vlies,grün,LxB 200x100mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222797
222797
Artikel-Nr.:
     711-222797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     96
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Reinigungstuch
  • für unempfindliche Oberflächen
  • mit gekörnter Oberfläche
  • aus Vlies in grün
  • Länge x Breite 200 x 100 mm

Suchbegriffe:
Haushaltsschwamm, Putzlappen, Putztuch, Reinigungsschwamm, Schwamm, Spülschwamm

Weitere Informationen:
Marke:
3M(TM)
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Reinigungstuch
geeignet für (Produkt/Material):
unempfindliche Oberflächen
Material:
Vlies
Schwamm/Tuch Ausführung:
gekörnt
Farbe:
grün
Länge Schwamm/Tuch:
200 mm
Breite Schwamm/Tuch:
100 mm
Gewicht:
0.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,36*
€ 58,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,24*
€ 58,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,25*
€ 56,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,90*
€ 55,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,40*
€ 55,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,38*
€ 40,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.