Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasreiniger,0,75l Sprühflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222696
222696
Artikel-Nr.:
     711-222696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     517638
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
glasreiniger 750ml
fensterputzmittel
Glasreiniger
  • Sprühflasche mit 0,75 l Inhalt
  • für Fensterscheiben und abwaschbare Oberflächen
  • entfernt Fett und Schmutz

Suchbegriffe:
Putzmittel, Reiniger, Glasreiniger, Fensterreinigung, Fenster-Reinigung, Fensterreiniger, Oberflächenreiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Green Care
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
Reinigungsmitteltyp:
Glasreiniger
Inhalt:
0.75 l
Gebinde:
Sprühflasche
Lösekraft:
Fett und Schmutz
geeignet für (Produkt/Material):
Fensterscheiben und abwaschbare Oberflächen
Aussehen:
blau
Auszeichnung:
"EU-Ecolable"
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Putzmittel, Reiniger, Fensterreinigung, Fenster-Reinigung, Fensterreiniger, Oberflächenreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.