Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer,5l,Kunststoff,blau,Henkel Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222672
222672
Artikel-Nr.:
     711-222672
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EMM05S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Eimer
  • Inhalt 5 l
  • aus Kunststoff in blau
  • Henkel aus Metall

Suchbegriffe:
Eimer, Behälter aus Kunststoff, Flüssigkeitsbehälter, Kunststoffbehälter, Wischmoppeimer, Putzeimer

Weitere Informationen:
Reinigungstyp:
Eimer
geeignet für (Produkt/Material):
Kleinteile, Flüssigkeiten
Inhalt:
5 l
Material:
Kunststoff
Griff:
Henkel
Material Griff:
Metall
Farbe Eimer:
blau
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer blau 5l, einweg eimer, einweg-eimer 5l, Eimer, Behälter aus Kunststoff, Flüssigkeitsbehälter, Kunststoffbehälter, Wischmoppeimer, Putzeimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.