Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenzug,Zugl. 1500kg,Hub L 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222581
222581
Artikel-Nr.:
     711-222581
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10538
EAN/GTIN:
     4250450435594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Handkettenzug
Hebelzug
Flaschenzug PULLMASTER II
  • Zuglast 1500 kg
  • Standardhub Länge 3 m
  • Gehäuse aus Stahl
  • Haken aus Stahl
  • Kette mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • drehbare Trag- und Lasthaken
  • Kette gemäß DIN EN 818-7-T

Suchbegriffe:
Hebelzug, Hebezeug, Seilzug, Flaschenzug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Flaschenzug
Zuglast:
1500 kg
Standardhub:
3 m
Bedienung Hub:
manuell
Material Gehäuse:
Stahl
Oberfläche Kette:
verzinkt
Hakentyp:
drehbare Trag- und Lasthaken
Material Haken:
Stahl
Norm:
DIN EN 818-7-T (Kette)
Gewicht:
15.8 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
53
€ 5,99*
ab € 165,49*
€ 202,31*
€ 2,95*
ab € 167,18*
€ 209,58*
7 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 173,06*
€ 210,03*
5 Tage
53
€ 8,90*
ab € 173,88*
€ 210,03*
Lager 711
63 Tage
18
Frei Haus
ab € 323,78*
€ 377,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,39*
€ 449,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,04*
€ 436,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,65*
€ 414,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,90*
€ 399,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,78*
€ 385,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.