| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976846619 Herst.-Nr.: G10538 EAN/GTIN: 4250450435594 |
| |
|
| | |
| Kettenzug Pullmaster-II Trgf.1500kg Hubh.3m PLANETA stabile Ausführung bei gleichzeitig sehr kompakten Abmessungen · asbestfreie Sicherheitsbremse packt stets zuverlässig und hält die Last sicher in jeder Position · geschmiedeten Trag- und Lasthaken, aus Vergütungsstahl mit federbelasteten, galvanisch verzinkten Hakensicherungen Weitere technische Eigenschaften: · Bauhöhe (Innenkante Geräte-/Lasthaken): 410mm · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | eClassID: | 36120201 | HerstellerNr: | G10538 | Werksnummer: | 9113450081 | Länge netto mm: | 275,00 | Breite netto mm: | 220,00 | Höhe netto mm: | 220,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kettenzug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 139,41* | € 168,32* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 164,99* | € 198,98* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 167,35* | € 205,08* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 172,23* | € 206,47* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 172,29* | € 206,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|