Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Kettenzug,Tragl. 250kg,1-strängig,Ösenaufhängung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222557
222557
Artikel-Nr.:
     711-222557
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H21524
EAN/GTIN:
     4250450434993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug hubhöhe 3m
Elektro-Kettenzug
  • Traglast 250 kg
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • Standardhub Länge 3 m
  • Hubgeschwindigkeit 4 Meter pro Minute
  • Ösenaufhängung
  • Sichere Anwendung durch Rutschkupplung gegen Überlastung
  • Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
  • Bauhöhe 462 mm
  • Länge x Breite 296 mm x 444 mm

Suchbegriffe:
Elektrokettenzug, Elektro-Kettenzug, Hebezeug, Hebezug, Kettenzug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Elektro-Kettenzug
Traglast:
250 kg
Strangzahl:
1 Stück
Standardhub:
3 m
Hubgeschwindigkeit:
4 m/min
Bedienung Hub:
elektrisch mit Handtaster für heben und senken
Kettenzug Ausführung:
Ösenaufhängung
Öffnung Haken:
24 mm
Sicherheitsausstattung Hebezeuge:
Rutschkupplung gegen Überlastung
IP Schutzart:
65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Bauhöhe:
462 mm
Länge:
296 mm
Breite:
444 mm
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, Hebezeug, Hebezug, Kettenzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.749,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.985,63*
€ 3.552,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.943,70*
€ 3.503,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.824,84*
€ 3.361,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.768,67*
€ 3.294,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.749,54*
€ 3.271,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta Hebetechnik
H21621
ab € 239,12*
Zubehör
Planeta Hebetechnik
H21647
ab € 107,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.