Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenaufhängung,f. Elektro-Kettenzug,Tragl. 1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222563
222563
Artikel-Nr.:
     711-222563
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H21621
EAN/GTIN:
     4250450436096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektro kettenzug
Hakenaufhängung für Elektro-Kettenzug
  • Traglast 1000 kg

Suchbegriffe:
Elektrokettenzug, Elektro-Kettenzug, Hebezeug, Hebezug, Kettenzug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Elektro-Kettenzug
Traglast (max.):
1000 kg
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebezeug, Hebezug, Kettenzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,94*
€ 347,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,27*
€ 341,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,13*
€ 330,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,16*
€ 320,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,19*
€ 284,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.