Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden,f. Depot,BxT 1385x520mm,f. Container BxT 1437x1500mm,verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222477
222477
Artikel-Nr.:
     711-222477
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     Gitterrost-Zwischenboden, GD-N4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Containergitterrostboden
Gitterrostboden Container
Gitterrostboden Gasflaschendepot
Gitterrost
Gitterrostboden für Depot
  • Breite x Tiefe 1385 x 520 mm
  • für Container Breite x Tiefe 1437 x 1500 mm
  • aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Gefahrgutcontainer, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstoffcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Gitterrostboden
Zubehör für:
Depot
Breite:
1385 mm
Tiefe:
520 mm
für Breite:
1437 mm
für Tiefe:
1500 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostboden, Zusatzrost, gitterrost bauer, gitterrost, Gefahrgutcontainer, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstoffcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 371,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 185,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 442,24*
€ 526,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 438,50*
€ 521,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 420,88*
€ 500,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 406,65*
€ 483,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 371,94*
€ 442,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.