Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden,f. Depot,BxT 1385x520mm,f. Container BxT 1437x1015mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222475
222475
Artikel-Nr.:
     711-222475
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     Gitterrost-Zwischenboden, GD-N2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Containergitterrostboden
Gitterrostboden Container
Gitterrostboden Gasflaschendepot
Gitterrost
Gitterrostboden für Depot
  • Breite x Tiefe 1385 x 520 mm
  • für Container Breite x Tiefe 1437 x 1015 mm
  • aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Gefahrgutcontainer, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstoffcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Gitterrostboden
Zubehör für:
Depot
Breite:
1385 mm
Tiefe:
520 mm
für Breite:
1437 mm
für Tiefe:
1015 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostboden, Zusatzrost, gitterrost bauer, gitterrost, Gefahrgutcontainer, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstoffcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,72*
€ 275,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,03*
€ 272,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,23*
€ 253,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.