Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kanisterpumpenset,Druckknopf,Förderleistung 80l/min,Tauch T 500mm,Gehäuse PVDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222395
222395
Artikel-Nr.:
     711-222395
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0207-080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
akkupumpe
Akku-Kanisterpumpenset
  • Set bestehend aus: Pumpe, Chemieschlauch, Schlauchanschluss, Zapfpistole
  • für konzentrierte Laugen und Säuren mit einer maximalen Viskosität von 400 mPas
  • Geeignet für Kanister
  • BLDC-Motor
  • Bedienung per Druckknopf
  • maximale Förderleistung 80 l/min
  • Stromanschluss 21,6 V, Motor mit 260 W
  • Motor schaltet bei Überlast automatisch ab
  • Pumpwerk aus Hastelloy® C4/ETFE/PTFE, Gehäuse aus Polyvinylidenfluorid
  • Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät

Suchbegriffe:
Abfüllpumpe, Akkupumpe, Akku-Pumpe, Behälter-Pumpe, Fassentleerung, Fasspumpe, Kanisterpumpe, Pumpe, Pumpenset

Weitere Informationen:
Marke:
Lutz
Serie:
B2 Battery
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Akku-Kanisterpumpenset
Set:
ja
Lagerbehälter:
Kanister
Medium:
konzentrierte Laugen und Säuren
Bedienung:
Druckknopf
Material Pumpwerk:
Hastelloy® C4/ETFE/PTFE
Material Gehäuse:
Polyvinylidenfluorid
Förderhöhe/Saughöhe:
8 m
Tauchrohrdurchmesser:
32 mm
Tauchtiefe:
500 mm
Pumpen-Set Ausstattung:
Pumpe, Chemieschlauch, Schlauchanschluss, Zapfpistole
max. Viskosität:
400 mPas
max. Förderleistung l/min:
80 l/min
Fördermediumtemperatur:
-15 °C bis +90 °C
Stromanschluss:
21.6 V
Motortyp:
BLDC-Motor
Motorleistung:
260 W
Motor Funktion:
schaltet bei Überlast automatisch ab
Ausführung:
Pumpwerk B2
Lieferumfang:
ohne Akku und Ladegerät
Gewicht:
2 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE53987133
Weitere Suchbegriffe: Abfüllpumpe, Akku-Pumpe, Behälter-Pumpe, Fassentleerung, Fasspumpe, Kanisterpumpe, Pumpe, Pumpenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.542,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.733,71*
€ 2.063,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.718,80*
€ 2.045,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.642,55*
€ 1.954,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.594,92*
€ 1.897,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.542,77*
€ 1.835,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0332-031
ab € 158,25*
Zubehör
Lutz Pumpen
0335-337
ab € 79,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.