Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Etagenwagen,Tragl. 120kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 800x500mm,Edelstahletage(n),Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221820
221820
Artikel-Nr.:
     711-221820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SW90603
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Tischwagen
tischwagen bis 120kg
Edelstahl-Etagenwagen
  • Traglast 120 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 800 x 500 mm
  • Höhe x Länge x Breite 950 x 900 x 600 mm
  • Etage(n) aus Edelstahl mit Abrollrand
  • Edelstahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Gehäuse mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Radanordnung rechteckig

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Kantinenwagen, Abräumwagen, Edelstahl-Wagen, Edelstahl-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Servierwagen, Tischwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Servierwagen aus Edelstahl, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen, Mensawagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Material:
Edelstahl
Traglast:
120 kg
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Etagenabstand:
275 mm
Material Plattform:
Edelstahl
Plattform Ausstattung:
Abrollrand
Plattform Ausführung:
schallgedämmt
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
125 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
950 mm
Länge:
900 mm
Breite:
600 mm
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
klappbar:
nein
Radausstattung:
verzinkt
Radanordnung:
rechteckig
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Handtransportwagen, Kantinenwagen, Abräumwagen, Edelstahl-Wagen, Edelstahl-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Servierwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Servierwagen aus Edelstahl, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen, Mensawagen, Handwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 502,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,96*
€ 699,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,30*
€ 689,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,02*
€ 659,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,57*
€ 638,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,55*
€ 598,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.