Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkiergerät,Markiergerät,Schlagschnur,Farbe,Strich B 30-100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221577
221577
221577
221577
221577
221577
Artikel-Nr.:
     711-221577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40100A040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbmarkiergerät
Farbmarkierset
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Bodenmarkiergerät
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan
  • Strichbreite 30 - 100 mm

Suchbegriffe:
Boden-Markiergerät, Farb-Markiergerät, Markiergerät, Markierung für Boden, Verkehrsleiteinrichtung, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Bodenmarkiergerät, Markierfarbe, Verkehrssicherung, Bodenmarkierung, Bodenfarbe, Fahrbahnmarkierungsband

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Bodenmarkiergerät
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Set bestehend aus:
1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markie
Breite Markierung:
30-100 mm
rutschhemmend:
nein
Gewicht:
7.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Markiergerät, Markierungsgerät, bodenmarkierungsgerät, Boden-Markiergerät, Farb-Markiergerät, Markierung für Boden, Verkehrsleiteinrichtung, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Bodenmarkiergerät, Markierfarbe, Verkehrssicherung, Bodenmarkierung, Bodenfarbe, Fahrbahnmarkierungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,39*
€ 255,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,77*
€ 250,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630107001
ab € 13,36*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630106001
ab € 11,62*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 7,90*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10602
ab € 20,71667*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10606
ab € 9,81*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 180,73*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10660
ab € 60,66*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10669
ab € 87,71*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10661
ab € 71,77*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10663
ab € 87,53*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10662
ab € 60,70*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,79*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 69,52*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10664
ab € 84,19*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10659
ab € 60,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.