Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzrollen-Wandhalter,f. Rollen B 235mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221151
221151
Artikel-Nr.:
     711-221151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     652108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putztuch Spender
Putztuchrollen-Wandhalter
Reinigungstuchspender
Wandabroller
Putzrollen-Wandhalter
  • für max. 235 mm breite Rollen
  • Höhe x Breite x Tiefe 463 x 646 x 274 mm

Suchbegriffe:
Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Wischtuch, Wischtuchspender, Wischtuchhalter, Abroller für Papiertücher, Papierrollenhalter, Papierspender, Papiertuchspender, Putzpapier-Abroller

Weitere Informationen:
Marke:
Tork
Reinigungstyp:
Wischtuch-Halter
Aufstellung/Montage:
Wand
für Rollenbreite:
235 mm
Höhe:
463 mm
Breite:
646 mm
Tiefe:
274 mm
Farbe Gestell:
rot/schwarz
Gewicht:
3.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, putztuch spender, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Wischtuch, Wischtuchhalter, Abroller für Papiertücher, Papierrollenhalter, Papierspender, Papiertuchspender, Putzpapier-Abroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.