Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzrollen-Wandhalter,f. Rollen B 430mm,f. Rollen-Ø 300mm,Metall,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221110
221110
Artikel-Nr.:
     711-221110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     191988
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putztuch Spender
Putztuchrollen-Wandhalter
Reinigungstuchspender
Wandabroller
Putzrollen-Wandhalter
  • für max. 430 mm breite Rollen
  • Passend für Rollen mit 300 mm Durchmesser
  • Höhe x Breite x Tiefe 260 x 470 x 250 mm
  • Gestell aus Metall in weiß

Suchbegriffe:
Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Wischtuch, Wischtuchspender, Wischtuchhalter, Abroller für Papiertücher, Papierrollenhalter, Papierspender, Papiertuchspender, Putzpapier-Abroller

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Reinigungstyp:
Wischtuch-Halter
Aufstellung/Montage:
Wand
für Rollenbreite:
430 mm
Durchmesser Rollenkern:
71-73 mm
für Rollendurchmesser:
300 mm
Höhe:
260 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
250 mm
Farbe Gestell:
weiß
Material Gestell:
Metall
Gewicht:
1.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, putztuch spender, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Wischtuch, Wischtuchhalter, Abroller für Papiertücher, Papierrollenhalter, Papierspender, Papiertuchspender, Putzpapier-Abroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.