Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier,Rolle,unperforiert,3-lagig,Tissue,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221094
221094
Artikel-Nr.:
     711-221094
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     110316
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettenpapier
  • Rolle
  • unperforiert
  • Papierqualität 3-lagig, mit geprägter Oberfläche
  • Aus Tissue in weiß

Suchbegriffe:
Papierhandtuch, Papierspender, Papiertuchspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Toilettenpapierspender, Toilettenpapier-Spender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, WC Papierspender, WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Hygieneartikel, Toilettenpapier, Klopapier, WC-Papier

Weitere Informationen:
Marke:
Tork
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Zubehör
Papierform:
Rolle
Farbe Papier:
weiß
Papierqualität:
Tissue
Lagen Anzahl:
3-lagig
Oberfläche:
geprägt
perforiert:
nein
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 3-lagig 72 rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, Papierhandtuch, Papierspender, Papiertuchspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Toilettenpapierspender, Toilettenpapier-Spender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, WC Papierspender, WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Hygieneartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 72 Stück (ab € 1,38112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,77*
€ 148,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,39*
€ 148,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,32*
€ 144,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,65*
€ 138,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,44*
€ 118,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.