Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo-Toilettenpapier,Rolle,unperforiert,L 360,2-lagig,Tissue,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221093
221093
221093
Artikel-Nr.:
     711-221093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     110273
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrollen 2-lagig
toilettenpapier großrolle
Jumbo-Toilettenpapier
  • Rolle
  • unperforiert
  • Rollen Länge 360 m, Blatt Länge 200 mm
  • Papierqualität 2-lagig, mit geprägter Oberfläche
  • Aus Tissue in weiß

Suchbegriffe:
Papierspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Toilettenpapierspender, Toilettenpapier-Spender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, WC Papierspender, WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Hygieneartikel, Toilettenpapier, Klopapier, WC-Papier

Weitere Informationen:
Marke:
Tork
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Zubehör
Papierform:
Rolle
Farbe Papier:
weiß
Papierqualität:
Tissue
Lagen Anzahl:
2-lagig
Oberfläche:
geprägt
perforiert:
nein
recycelbar:
ja
Länge:
360 m
Blattlänge:
200 mm
Blattbreite:
100 mm
Packungsinhalt:
6 Rollen
Gewicht:
7.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Toilettenpapierspender, Toilettenpapier-Spender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, WC Papierspender, WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Hygieneartikel, Toilettenpapier, Klopapier, WC-Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 13,13334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,05*
€ 117,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,54*
€ 116,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,40*
€ 113,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,75*
€ 111,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,80*
€ 93,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.