Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier,Rolle,unperforiert,2-lagig,Zellstoff,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221086
221086
221086
221086
Artikel-Nr.:
     711-221086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247245
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettenpapier
  • Rolle
  • unperforiert
  • Papierqualität 2-lagig
  • Aus Zellstoff in weiß

Suchbegriffe:
Papierhandtuch, Papierspender, Papiertuchspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Toilettenpapierspender, Toilettenpapier-Spender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, WC Papierspender, WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Hygieneartikel, Toilettenpapier, Klopapier, WC-Papier

Weitere Informationen:
Marke:
Tork
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Zubehör
Papierform:
Rolle
Farbe Papier:
weiß
Papierqualität:
Zellstoff
Lagen Anzahl:
2-lagig
perforiert:
nein
Packungsinhalt:
48 Rollen
Gewicht:
4.1 kg
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 2-lagig 48 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, Papierhandtuch, Papierspender, Papiertuchspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Toilettenpapierspender, Toilettenpapier-Spender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, WC Papierspender, WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Hygieneartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 48 Stück (ab € 0,39021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,51*
€ 31,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,20*
€ 31,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,31*
€ 27,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,90*
€ 27,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,73*
€ 22,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.