Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo-Toilettenpapier,Rolle,unperforiert,L 320,2-lagig,Tissue,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221064
221064
221064
Artikel-Nr.:
     711-221064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1138
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrollen 2-lagig
toilettenpapier großrolle
Jumbo-Toilettenpapier
  • Rolle
  • unperforiert
  • Rollen Länge 320 m, Blatt Länge 360 mm
  • Papierqualität 2-lagig, mit geprägter Oberfläche
  • Aus Tissue in weiß

Suchbegriffe:
Papierspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Toilettenpapierspender, Toilettenpapier-Spender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, WC Papierspender, WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Hygieneartikel, Toilettenpapier, Klopapier, WC-Papier

Weitere Informationen:
Marke:
Tork
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Zubehör
Papierform:
Rolle
Farbe Papier:
weiß
Papierqualität:
Tissue
Lagen Anzahl:
2-lagig
Oberfläche:
geprägt
perforiert:
nein
recycelbar:
ja
Länge:
320 m
Blattlänge:
360 mm
Blattbreite:
90 mm
Packungsinhalt:
6 Rollen
Gewicht:
5.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Toilettenpapierspender, Toilettenpapier-Spender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, WC Papierspender, WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Hygieneartikel, Toilettenpapier, Klopapier, WC-Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 5,54667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,75*
€ 54,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,04*
€ 52,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,37*
€ 49,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,74*
€ 48,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,85*
€ 47,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,28*
€ 39,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.