Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo-Toilettenpapier,Rolle,unperforiert,L 180,2-lagig,Tissue,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221063
221063
221063
Artikel-Nr.:
     711-221063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1137
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrollen 2-lagig
toilettenpapier großrolle
Jumbo-Toilettenpapier
  • Rolle
  • unperforiert
  • Rollen Länge 180 m, Blatt Länge 360 mm
  • Papierqualität 2-lagig, mit geprägter Oberfläche
  • Aus Tissue in weiß

Suchbegriffe:
Papierspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Toilettenpapierspender, Toilettenpapier-Spender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, WC Papierspender, WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Hygieneartikel, Toilettenpapier, Klopapier, WC-Papier

Weitere Informationen:
Marke:
Tork
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Zubehör
Papierform:
Rolle
Farbe Papier:
weiß
Papierqualität:
Tissue
Lagen Anzahl:
2-lagig
Oberfläche:
geprägt
perforiert:
nein
recycelbar:
ja
Länge:
180 m
Blattlänge:
360 mm
Blattbreite:
90 mm
Packungsinhalt:
12 Rollen
Gewicht:
5.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Toilettenpapierspender, Toilettenpapier-Spender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, WC Papierspender, WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Hygieneartikel, Toilettenpapier, Klopapier, WC-Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,8725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,97*
€ 55,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,53*
€ 54,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,77*
€ 50,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,06*
€ 50,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,21*
€ 49,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,47*
€ 41,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.