Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmengenzähler,f. Schmierstofftrolley,Messbereich 1-30l/min,Anschluss 1/2 " innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220846
220846
Artikel-Nr.:
     711-220846
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8574
EAN/GTIN:
     4052886252536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Durchflussmengenzähler für Schmierstofftrolley
  • Messbereich 1 - 30 l/min
  • Anschluss 1/2 " innen
  • Arbeitsdruck 70 bar

Suchbegriffe:
Mobile Tankanlage, Tank, Tankanlage, Tanktrolley, Tank-Trolley, Schmierstoff-Tank, Schmierstofftrolley, Schmierstoff-Trolley

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Tankanlagentyp:
Schmierstofftrolley
Messbereich:
1-30 l/min
Anschluss:
1/2 " innen
Betriebsdruck:
70 bar
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, cemo durchflussmengenzähler, durchflussmengenmesser, durchflussmesser 0,5- 30 l /min, Mobile Tankanlage, Tank, Tankanlage, Tanktrolley, Tank-Trolley, Schmierstoff-Tank, Schmierstofftrolley, Schmierstoff-Trolley
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 223,46*
€ 260,57*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,44*
€ 276,66*
€ 4,95*
ab € 252,71*
€ 294,68*
€ 4,95*
ab € 282,91*
€ 327,33*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 385,85*
€ 438,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,52*
€ 521,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,11*
€ 516,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,34*
€ 484,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,26*
€ 475,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,85*
€ 459,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.