Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,60l,HxBxT 800x300x300mm,Korpus Stahl grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220586
220586
220586
220586
Artikel-Nr.:
     711-220586
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     392002
EAN/GTIN:
     4260058031630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 60 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 800 x 300 x 300 mm
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennsystem, Abfalltrenner, Abfalltrennung, Abfalltrennsystem, Mülltrennung, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Serie:
PURE ESSENTIAL
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
Inhalt:
60 l
Höhe:
800 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Sackbefestigung:
Klemmring
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
grau
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Form:
eckig
stapelbar:
nein
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltrennsystem 60l grau, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 60l, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Abfalltrennung, Mülltrennung, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,55*
€ 226,07*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,49*
€ 226,74*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,04*
€ 253,14*
Frei Haus
ab € 227,49*
€ 295,19*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 324,20*
€ 414,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,62*
€ 493,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,07*
€ 489,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,66*
€ 464,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,05*
€ 441,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,20*
€ 385,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
392011
ab € 20,43*
Zubehör
TKG
392008
ab € 20,52*
Zubehör
TKG
392009
ab € 20,46*
Zubehör
TKG
392010
ab € 20,48*
Zubehör
TKG
392006
ab € 23,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.