Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,60l,HxBxT 800x380x380mm,Korpus Stahl grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220584
220584
220584
220584
Artikel-Nr.:
     711-220584
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     392000
EAN/GTIN:
     4260058031616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 60 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 800 x 380 x 380 mm
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau
  • in dreieckiger Form

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Abfalltrenner, Abfalltrennsystem, Abfalltrennung

Weitere Informationen:
Serie:
PURE ELEGANCE
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
Inhalt:
60 l
Höhe:
800 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
380 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Sackbefestigung:
Klemmring
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
grau
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Form:
dreieckig
stapelbar:
nein
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter 60 l stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 60l, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner, Mülltrennung, Abfalltrennung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,46*
€ 223,22*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,25*
€ 247,35*
Frei Haus
ab € 234,99*
€ 304,23*
Lager 711
29
Frei Haus
ab € 322,93*
€ 414,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,40*
€ 493,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,18*
€ 489,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,50*
€ 465,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,68*
€ 442,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,93*
€ 384,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
392015
ab € 22,89*
Zubehör
TKG
392016
ab € 22,98*
Zubehör
TKG
392014
ab € 22,93*
Zubehör
TKG
392013
ab € 22,81*
Zubehör
TKG
392005
ab € 40,23*
Zubehör
TKG
392004
ab € 40,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.