Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-/Stehhilfe,m. bewegliche Sitzmechanik,Triangel-Sitz,Sitz Stoff blau,Sitz HxBxT 570-770x350x350mm,Gestell schwarz,m. Bodenkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220235
220235
220235
220235
Artikel-Nr.:
     711-220235
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SH306 CV6
EAN/GTIN:
     4014296741413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Sitz-Stehstuhl
Sitz-/Stehhilfe
  • mit bewegliche Sitzmechanik
  • Mit Triangel-Sitz
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polyester) in blau
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 570 - 770 x 350 x 350 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • Sitz Sitz gepolstert
  • Höhenverstellung durch Gasfeder, stufenlos
  • Gestell in schwarz
  • Tellerfuß mit Bodenkissen
  • fördert dynamisches Sitzverhalten und ist trotzdem standsicher
  • Fuß aus Kunststoff in schwarz/blau
  • patentierte Sohle aus themoplastischen Kunststoffen, unterteilt in einzelne Segmente (thermoplastische Polyurethane)
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bürostuhl, Stehhilfe, Stehhocker, Sitzhilfe, Sitz-Steh-Hilfe, Standsitze, Sitness

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Sitness
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
Sitzeinstellung:
bewegliche Sitzmechanik
Sitztyp:
Triangel-Sitz
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
blau
Sitzhöhe:
570-770 mm
Sitzbreite:
350 mm
Sitztiefe:
350 mm
Sitzlast:
110 kg
Höhenverstellung durch:
Gasfeder, stufenlos
Gestellform:
Tellerfuß mit Bodenkissen
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fuß:
Kunststoff
Farbe Fuß:
schwarz/blau
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
6.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, Boden-Kissen, Bodenkissen, Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, topstar bürohocker, bürohocker stoff, arbeitsdrehhocker, Bürostuhl, Stehhocker, Sitzhilfe, Sitz-Steh-Hilfe, Standsitze, Sitness
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,12*
€ 127,95*
20 Tage
10
Frei Haus
ab € 105,60*
€ 128,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,77*
€ 131,49*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 109,46*
€ 133,22*
Lager 711
22 Tage
10
Frei Haus
ab € 208,82*
€ 242,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,19*
€ 288,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,20*
€ 285,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,00*
€ 272,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,60*
€ 269,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
SH303 CV3
ab € 101,99*
Ähnlich
Topstar
SH300 CV0
ab € 100,51*
Ähnlich
Topstar
SH301 CV1
ab € 101,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.