Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter,Tragl. 500kg,HxLxB 1210x815x724mm,Nutz H 1020mm,3 Gitterwände,Tür,verzinkt,Drahtgitterplatte,PP-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220147
220147
Artikel-Nr.:
     711-220147
Herst.-Nr.:
     MAD4AC1020COZ101
EAN/GTIN:
     4260316449214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
  • Traglast 500 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1210 x 815 x 724 mm
  • Nutzhöhe 1020 mm
  • Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür
  • Konstruktion aus Stahl galvanisch verzinkt
  • Plattform aus Drahtgitter
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 108 mm
  • Mit Polypropylen-Bereifung auf Polypropylen-Felge

Suchbegriffe:
Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Gittergroßbehälter, Gitterwagen, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Korbwagen, Rollbehälter, Rollgitterbox, Transportcontainer, Transport-Container, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollbehälter
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür
Traglast:
500 kg
Höhe:
1210 mm
Länge:
815 mm
Breite:
724 mm
Nutzhöhe:
1020 mm
Plattform Konstruktion:
durchbrochen
Material Plattform:
Drahtgitter
Oberfläche Plattform:
galvanisch verzinkt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
galvanisch verzinkt
nestbar:
nein
Durchmesser Rad:
108 mm
Bereifung:
Polypropylen
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk-/2 Bockrollen
Material Felge:
Polypropylen
Gewicht:
37.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Gittergroßbehälter, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Korbwagen, Rollgitterbox, Transportcontainer, Transport-Container, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,10*
€ 284,99*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,94*
€ 294,13*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,52*
€ 301,66*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,48*
€ 343,02*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 308,02*
€ 357,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,32*
€ 425,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,32*
€ 420,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,58*
€ 401,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,84*
€ 392,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,02*
€ 366,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 35,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.