Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter,Tragl. 500kg,HxLxB 1630x815x724mm,Nutz H 1450mm,2 Gitterwände,verkehrsgrün,HDPEplatte verkehrsgrün,PP-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219983
219983
Artikel-Nr.:
     711-219983
Herst.-Nr.:
     KB2A602414506024S02101
EAN/GTIN:
     4260316448286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
Rollbehälter
  • Traglast 500 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1630 x 815 x 724 mm
  • Nutzhöhe 1450 mm
  • Aufbauten: 2 Wände (Drahtgitter)
  • Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in ähnlich RAL6024 Verkehrsgrün
  • Plattform aus Hochdruck-Polyethylen in ähnlich RAL6024 Verkehrsgrün
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 108 mm
  • Mit Polypropylen-Bereifung

Suchbegriffe:
Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Gittergroßbehälter, Gitterwagen, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Korbwagen, Rollbehälter, Rollgitterbox, Transportcontainer, Transport-Container, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen

Weitere Informationen:
Serie:
rolltainer®
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollbehälter
Aufbauten:
2 Wände (Drahtgitter)
Traglast:
500 kg
Höhe:
1630 mm
Länge:
815 mm
Breite:
724 mm
Nutzhöhe:
1450 mm
Plattform:
durchbrochen
Material Plattform:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe Plattform:
ähnlich RAL6024 Verkehrsgrün
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
ähnlich RAL6024 Verkehrsgrün
nestbar:
nein
Durchmesser Rad:
108 mm
Bereifung:
Polypropylen
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk-/2 Bockrollen
Gewicht:
22.7 kg
Weitere Suchbegriffe: drahtgitterwagen, Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Gittergroßbehälter, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Korbwagen, Rollgitterbox, Transportcontainer, Transport-Container, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,86*
€ 175,24*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,70*
€ 175,26*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 192,09*
€ 233,21*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,21*
€ 277,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,46*
€ 262,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,51*
€ 251,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.