Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter,Tragl. 600kg,HxLxB 1820x800x1200mm,2 Gitterwände,vzkt.,Drahtgitterplatte,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219875
219875
219875
219875
219875
219875
Artikel-Nr.:
     711-219875
Herst.-Nr.:
     S28001200FC053
EAN/GTIN:
     4260316449122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
Rollbehälter
  • Traglast 600 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1820 x 800 x 1200 mm
  • Aufbauten: 2 Wände (Drahtgitter)
  • Im Euromaß
  • Konstruktion aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Zur Stabilisierung mit zusätzlicher Stabilitätsstange
  • Plattform aus Drahtgitter
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit Elastik-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern

Suchbegriffe:
Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Gittergroßbehälter, Gitterwagen, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Korbwagen, Rollbehälter, Rollgitterbox, Transportcontainer, Transport-Container, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollbehälter
Aufbauten:
2 Wände (Drahtgitter)
Traglast:
600 kg
Höhe:
1820 mm
Länge:
800 mm
Breite:
1200 mm
Plattform:
durchbrochen
Material Plattform:
Drahtgitter
Oberfläche Plattform:
galvanisch verzinkt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
galvanisch verzinkt
nestbar:
nein
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Stabilitätsstange
Durchmesser Rad:
125 mm
Bereifung:
Elastik
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Radlager:
Kugellager
Euronorm:
ja
Gewicht:
43.3 kg
Weitere Suchbegriffe: esb rollbehälter, drahtgitterwagen, Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Gittergroßbehälter, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Korbwagen, Rollgitterbox, Transportcontainer, Transport-Container, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,72*
€ 360,48*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,24*
€ 363,08*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,69*
€ 365,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,08*
€ 375,71*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 493,98*
€ 551,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,65*
€ 656,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,54*
€ 645,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,03*
€ 621,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,86*
€ 607,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,98*
€ 587,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,22*
Zubehör
k.A.
266084
ab € 60,53*
Zubehör
k.A.
266083
ab € 60,63*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
S5ZUBF001
ab € 17,81*
Zubehör
ESB Systembau
KATA5010
ab € 5,39*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 5,68*
Zubehör
k.A.
266087
ab € 53,42*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZD1200SRKFC001
ab € 60,40*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZD1200MRKFC001
ab € 61,44*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZD1200ORKFC001
ab € 60,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.