Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter,Tragl. 500kg,HxLxB 1860x680x500mm,Nutz H 1665mm,3 Gitterwände,vzkt.,Drahtgitterplatte,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219861
219861
Artikel-Nr.:
     711-219861
Herst.-Nr.:
     S3460640FC057
EAN/GTIN:
     4260316449207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
  • Traglast 500 kg
  • Höhe x Länge x Breite 1860 x 680 x 500 mm
  • Nutzhöhe 1665 mm
  • Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter)
  • Maßlich auf Euronormboxen abgestimmt
  • Konstruktion aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Plattform aus Drahtgitter
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 100 mm
  • Mit TPE-Bereifung auf Polypropylen-Felge
  • Naben mit Kugellager
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern

Suchbegriffe:
Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Gittergroßbehälter, Gitterwagen, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Korbwagen, Rollbehälter, Rollgitterbox, Transportcontainer, Transport-Container, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollbehälter
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter)
Traglast:
500 kg
Höhe:
1860 mm
Länge:
680 mm
Breite:
500 mm
Nutzhöhe:
1665 mm
Plattform:
durchbrochen
Material Plattform:
Drahtgitter
Oberfläche Plattform:
galvanisch verzinkt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
galvanisch verzinkt
Durchmesser Rad:
100 mm
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Material Felge:
Polypropylen
Radlager:
Kugellager
Euronorm:
ja
Deckel:
nein
Gewicht:
34.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, Drahtgitter-Box, Drahtgitter-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxwagen, Gittergroßbehälter, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Korbwagen, Rollgitterbox, Transportcontainer, Transport-Container, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,31*
€ 320,58*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,79*
€ 320,60*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,52*
€ 330,54*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 292,43*
€ 345,85*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 416,33*
€ 480,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,79*
€ 572,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,22*
€ 565,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,68*
€ 535,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,16*
€ 514,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,33*
€ 495,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESB Systembau
KATA5010
ab € 5,39*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZD460MRKFC001
ab € 35,28*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZD460ORKFC001
ab € 32,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.