Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sahnekännchen m. Deckel,120ml,matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219593
219593
Artikel-Nr.:
     711-219593
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63618
EAN/GTIN:
     4008832636189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Sahnekännchen mit Deckel
  • Inhalt 120 ml
  • Höhe x Breite x Tiefe 83 x 61 x 57 mm
  • aus Edelstahl, matt
  • spülmaschinengeeignet

Suchbegriffe:
Konferenzbedarf, Kännchen, Milchkännchen, Milchkanne, Sahnekännchen, Kaffeemilch, Kaffeesahne

Weitere Informationen:
Marke:
Blomus
Serie:
BASIC
Konferenzbedarf:
Sahnekännchen mit Deckel
Inhalt:
120 ml
Höhe:
83 mm
Breite:
61 mm
Tiefe:
57 mm
Materialeigenschaft:
spülmaschinengeeignet
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
Gewicht:
0.135 kg
Weitere Suchbegriffe: Sahnespender, milchgießer edelstahl, milchgießer, blomus milchkännchen, Konferenzbedarf, Kännchen, Milchkanne, Kaffeemilch, Kaffeesahne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 23,14*
€ 30,88*
Lager 711
11
1
Frei Haus
ab € 35,57*
€ 47,74*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blomus
63612
ab € 31,57*
Sonstiges
Blomus
63613
ab € 29,70*
Sonstiges
Blomus
63633
ab € 19,38*
Sonstiges
Blomus
63634
ab € 24,22*
Sonstiges
Blomus
63619
ab € 21,51*
Sonstiges
Blomus
63621
ab € 23,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.