Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstpflanze Olivenbaum,H 1250mm,PE/Holz,Topf Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219530
219530
Artikel-Nr.:
     711-219530
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PAOLI125
EAN/GTIN:
     3660141290110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Textilpflanze
textilpflanze olive
Kunstpflanze Olivenbaum
  • Höhe 1250 mm
  • Pflanze aus Polyethylen, Stamm aus Holz
  • Topf aus Kunststoff in schwarz

Suchbegriffe:
Kunstpflanze, Foyer-Ausstattung, Pflanze, Deko, Dekoration

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Dekorationstyp:
Kunstpflanze
Pflanzenart:
Olivenbaum
Höhe:
1250 mm
Material Blätter:
Polyethylen
Material Stamm:
Holz
Material Topf:
Kunststoff
Farbe Topf:
schwarz
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunstpflanze, Foyer-Ausstattung, Pflanze, Deko, Dekoration
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 73,20*
€ 93,63*
€ 5,50*
ab € 71,31*
€ 93,64*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 73,22*
€ 102,58*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 94,56*
€ 124,16*
Lager 711
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 141,87*
€ 174,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
PAFH55
ab € 19,64*
Ähnlich
Paperflow
PAFIC120
ab € 59,03*
Ähnlich
Paperflow
PAFH130
ab € 53,10*
Ähnlich
Paperflow
PAFH80
ab € 30,06*
Ähnlich
Paperflow
PABAM120 8022 GRÜN
ab € 52,49*
Ähnlich
Paperflow
PABAM160
ab € 71,67*
Ähnlich
Paperflow
PALAU165
ab € 118,78*
Ähnlich
Paperflow
PACYC80
ab € 82,96*
Ähnlich
Paperflow
PALAU50 2266 GRÜN
ab € 43,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.