Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstpflanzen PAPERFLOW, aus PE, grün, inkl. Kunststofftopf, Lorbeerbaum, 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-195252
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PALAU50 2266 GRÜN
EAN/GTIN:
     3660141290097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Textilpflanze

Diese aus grünem Polyethylen gefertigten Kunstpflanzen von PAPERFLOW ermöglichen es Ihnen, im Handumdrehen das Büro und den Arbeitsplatz sowie Foyers und Empfangshallen optisch attraktiv aufzulockern und eine natürliche Wohlfühl-Atmosphäre zu schaffen.

Weitere kostbare Vorteile dieser künstlichen Pflanzen '“ sie sind absolut pflegeleicht und das gesamte Jahr hindurch einsetzbar! Darüber hinaus passen sie sich flexibel jedem Einrichtungsstil an und sind somit für praktisch ein jeden Standort geeignet.

Bei uns erhalten Sie verschiedene Varianten dieser Kunstpflanzen von PAPERFLOW '“ jeweils inklusive passendem Kunststofftopf und mit 3 Jahren Garantie.

Weitere Details:

Ideal für Foyers, Empfangsräume und Büros

Wirken ausserordentlich natürlich

Ganzjährig einsetzbar

Passen zu jedem Einrichtungsstil

Inklusive Topf aus Kunststoff

Besonders pflegeleicht

Farbe: jeweils grün

Material: jeweils PE (Polyethylen)

In verschiedenen Varianten

Jeweils mit 3 Jahren Garantie

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Pflanzenart:
Lorbeerbaum
Blühend:
Nein
Höhe:
500 mm
Lieferung inkl.:
Topf aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 195252, 195252-SW81, Pflanze, Strauch, Baum
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 43,58*
€ 58,64*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 46,88*
€ 61,09*
€ 3,50*
ab € 51,24*
€ 66,40*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 46,96*
€ 68,26*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 55,50*
€ 74,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
PAFH55
ab € 19,61*
Ähnlich
Paperflow
PAFIC120
ab € 58,96*
Ähnlich
Paperflow
PAFH130
ab € 52,94*
Ähnlich
Paperflow
PAFH80
ab € 29,99*
Ähnlich
Paperflow
PAOLI125
ab € 71,60*
Ähnlich
Paperflow
PABAM120 8022 GRÜN
ab € 52,59*
Ähnlich
Paperflow
PABAM160
ab € 72,16*
Ähnlich
Paperflow
PALAU165
ab € 119,08*
Ähnlich
Paperflow
PACYC80
ab € 83,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.