Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstpflanze Lorbeerbaum,H 500mm,Polyester/Holz,Topf Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219527
219527
Artikel-Nr.:
     711-219527
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PALAU50
EAN/GTIN:
     3660141290097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Textilpflanze
Kunstpflanze Lorbeerbaum
  • Höhe 500 mm
  • Pflanze aus Polyester, Stamm aus Holz
  • Topf aus Kunststoff in schwarz

Suchbegriffe:
Kunstpflanze, Foyer-Ausstattung, Pflanze, Deko, Dekoration

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Dekorationstyp:
Kunstpflanze
Pflanzenart:
Lorbeerbaum
Höhe:
500 mm
Material Blätter:
Polyester
Material Stamm:
Holz
Material Topf:
Kunststoff
Farbe Topf:
schwarz
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunstpflanze, Foyer-Ausstattung, Pflanze, Deko, Dekoration
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 43,45*
€ 58,47*
€ 4,95*
ab € 46,55*
€ 60,92*
€ 3,50*
ab € 50,97*
€ 66,20*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 46,94*
€ 68,06*
Lager 711
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 90,92*
€ 113,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
PAFH55
ab € 19,64*
Ähnlich
Paperflow
PAFIC120
ab € 59,03*
Ähnlich
Paperflow
PAFH130
ab € 53,10*
Ähnlich
Paperflow
PAFH80
ab € 30,06*
Ähnlich
Paperflow
PAOLI125
ab € 71,31*
Ähnlich
Paperflow
PABAM120 8022 GRÜN
ab € 52,49*
Ähnlich
Paperflow
PABAM160
ab € 71,67*
Ähnlich
Paperflow
PALAU165
ab € 118,78*
Ähnlich
Paperflow
PACYC80
ab € 82,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.