Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstpflanze Gras,H 1300mm,PVC,Topf Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
219525
219525
Artikel-Nr.:
     711-219525
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PAFH130
EAN/GTIN:
     3660141290073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Textilpflanze
Kunstpflanze Gras
  • Höhe 1300 mm
  • Pflanze aus PVC
  • Topf aus Kunststoff in schwarz

Suchbegriffe:
Kunstpflanze, Foyer-Ausstattung, Pflanze, Deko, Dekoration

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Dekorationstyp:
Kunstpflanze
Pflanzenart:
Gras
Höhe:
1300 mm
Material Blätter:
PVC
Material Topf:
Kunststoff
Farbe Topf:
schwarz
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunstpflanze, Foyer-Ausstattung, Pflanze, Deko, Dekoration
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 53,10*
€ 68,48*
Frei Haus
ab € 66,19*
€ 84,16*
€ 5,50*
ab € 56,84*
€ 84,16*
€ 3,50*
ab € 71,80*
€ 90,20*
Lager 711
15 Tage
14
Frei Haus
ab € 157,35*
€ 191,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,09*
€ 213,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
PAFH55
ab € 19,64*
Ähnlich
Paperflow
PAFIC120
ab € 59,03*
Ähnlich
Paperflow
PAFH80
ab € 30,06*
Ähnlich
Paperflow
PAOLI125
ab € 71,31*
Ähnlich
Paperflow
PABAM120 8022 GRÜN
ab € 52,49*
Ähnlich
Paperflow
PABAM160
ab € 71,67*
Ähnlich
Paperflow
PALAU165
ab € 118,78*
Ähnlich
Paperflow
PACYC80
ab € 82,96*
Ähnlich
Paperflow
PALAU50 2266 GRÜN
ab € 43,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.