Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstpflanze Gras,H 800mm,PVC,Topf Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
219524
219524
Artikel-Nr.:
     711-219524
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PAFH80
EAN/GTIN:
     3660141290066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Textilpflanze
textilpflanze 800mm
Kunstpflanze Gras
  • Höhe 800 mm
  • Pflanze aus PVC
  • Topf aus Kunststoff in schwarz

Suchbegriffe:
Kunstpflanze, Foyer-Ausstattung, Pflanze, Deko, Dekoration

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Dekorationstyp:
Kunstpflanze
Pflanzenart:
Gras
Höhe:
800 mm
Material Blätter:
PVC
Material Topf:
Kunststoff
Farbe Topf:
schwarz
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunstpflanze, Foyer-Ausstattung, Pflanze, Deko, Dekoration
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 30,92*
€ 41,48*
€ 5,50*
ab € 29,99*
€ 41,48*
Frei Haus
ab € 38,57*
€ 51,45*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 47,07*
€ 68,84*
Lager 711
15 Tage
22
Frei Haus
ab € 94,03*
€ 118,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
PAFH55
ab € 19,61*
Ähnlich
Paperflow
PAFIC120
ab € 58,97*
Ähnlich
Paperflow
PAFH130
ab € 52,94*
Ähnlich
Paperflow
PAOLI125
ab € 71,61*
Ähnlich
Paperflow
PABAM120 8022 GRÜN
ab € 52,59*
Ähnlich
Paperflow
PABAM160
ab € 72,16*
Ähnlich
Paperflow
PALAU165
ab € 119,08*
Ähnlich
Paperflow
PACYC80
ab € 83,25*
Ähnlich
Paperflow
PALAU50 2266 GRÜN
ab € 43,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.