Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstpflanze Gras,H 550mm,PVC,Topf Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
219523
219523
Artikel-Nr.:
     711-219523
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PAFH55
EAN/GTIN:
     3660141290059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Textilpflanze
Kunstpflanze Gras
  • Höhe 550 mm
  • Pflanze aus PVC
  • Topf aus Kunststoff in schwarz

Suchbegriffe:
Kunstpflanze, Foyer-Ausstattung, Pflanze, Deko, Dekoration

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Dekorationstyp:
Kunstpflanze
Pflanzenart:
Gras
Höhe:
550 mm
Material Blätter:
PVC
Material Topf:
Kunststoff
Farbe Topf:
schwarz
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunstpflanze, Foyer-Ausstattung, Pflanze, Deko, Dekoration
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 19,64*
€ 27,52*
€ 4,95*
ab € 20,32*
€ 27,58*
Frei Haus
ab € 25,36*
€ 34,07*
€ 3,50*
ab € 39,86*
€ 52,54*
Lager 711
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 79,36*
€ 99,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
PAFIC120
ab € 59,03*
Ähnlich
Paperflow
PAFH130
ab € 53,10*
Ähnlich
Paperflow
PAFH80
ab € 30,06*
Ähnlich
Paperflow
PAOLI125
ab € 71,31*
Ähnlich
Paperflow
PABAM120 8022 GRÜN
ab € 52,49*
Ähnlich
Paperflow
PABAM160
ab € 71,67*
Ähnlich
Paperflow
PALAU165
ab € 118,78*
Ähnlich
Paperflow
PACYC80
ab € 82,96*
Ähnlich
Paperflow
PALAU50 2266 GRÜN
ab € 43,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.