Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstpflanze Feigenbaum,H 1200mm,Polyester/Holz,Topf Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
219522
219522
Artikel-Nr.:
     711-219522
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PAFIC120
EAN/GTIN:
     3660141290080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Textilpflanze
textilpflanze ficus
Kunstpflanze Feigenbaum
  • Höhe 1200 mm
  • Pflanze aus Polyester, Stamm aus Holz
  • Topf aus Kunststoff in schwarz

Suchbegriffe:
Kunstpflanze, Foyer-Ausstattung, Pflanze, Deko, Dekoration

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Dekorationstyp:
Kunstpflanze
Pflanzenart:
Feigenbaum
Höhe:
1200 mm
Material Blätter:
Polyester
Material Stamm:
Holz
Material Topf:
Kunststoff
Farbe Topf:
schwarz
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunstpflanze, Foyer-Ausstattung, Pflanze, Deko, Dekoration
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 60,70*
€ 78,32*
€ 5,50*
ab € 58,97*
€ 78,34*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 60,72*
€ 86,18*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 79,49*
€ 105,46*
Lager 711
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 121,44*
€ 151,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
PAFH55
ab € 19,61*
Ähnlich
Paperflow
PAFH130
ab € 52,94*
Ähnlich
Paperflow
PAFH80
ab € 29,99*
Ähnlich
Paperflow
PAOLI125
ab € 71,61*
Ähnlich
Paperflow
PABAM120 8022 GRÜN
ab € 52,59*
Ähnlich
Paperflow
PABAM160
ab € 72,16*
Ähnlich
Paperflow
PALAU165
ab € 119,08*
Ähnlich
Paperflow
PACYC80
ab € 83,25*
Ähnlich
Paperflow
PALAU50 2266 GRÜN
ab € 43,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.