Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzwanne,f. Gitterbox,HxBxT 145x1180x780mm,ABS-Regenerat


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
219395
219395
Artikel-Nr.:
     711-219395
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2090-0
EAN/GTIN:
     4250690701039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterboxauskleidung
Gitterboxeinsatz
Gitterboxeinsatzwanne
Gitterboxwannen
Einsatzwanne
  • für Gitterbox
  • Höhe x Breite x Tiefe 145 x 1180 x 780 mm
  • aus ABS-Regenerat

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Europaletten-Aufsatz, Gitterbox, Gitterboxpalette, faltbar, Gitterfaltbehälter, Gittergroßbehälter, Palettaufsatz, Palette, Palette und Palettaufsätze, Palettenaufsatz

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Gitterbox
Höhe:
145 mm
Breite:
1180 mm
Tiefe:
780 mm
Material:
ABS-Regenerat
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: gitterboxauskleidung, Europaletten-Aufsatz, Gitterbox, Gitterboxpalette, faltbar, Gitterfaltbehälter, Gittergroßbehälter, Palettaufsatz, Palette, Palette und Palettaufsätze, Palettenaufsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,12*
€ 85,98*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,56*
€ 103,27*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,77*
€ 108,21*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,93*
€ 118,89*
Lager 711
16
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 232,61*
€ 268,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 268,61*
€ 319,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 266,51*
€ 317,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 256,87*
€ 305,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 253,61*
€ 301,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 232,61*
€ 276,81
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 116,305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.