Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grabenbrücke,LxB 2200x1000mm,Tragl. 200kg/m²,Trittfläche Alu rutschfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218642
218642
218642
218642
218642
218642
218642
Artikel-Nr.:
     711-218642
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     20271
EAN/GTIN:
     4250384701918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
schake grabenbrücke
Grabenbrücke
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Länge x Breite 2200 x 1000 mm
  • Traglast 200 kg/m²
  • Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Trittfläche aus Aluminium mit rutschfestem Tränenblech
  • Ausgestattet mit Auffahrrampe und umlegbaren Seitengeländern
  • Entspricht den Vorschriften der ZTV-SA

Suchbegriffe:
Absperrung, Grabenbrücke, Baustellen-Sperren, Baustellenzaun, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrsabsperrung

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Grabenbrücke
Einsatzort:
Außenbereich
Länge:
2200 mm
Breite:
1000 mm
Traglast:
200 kg/m²
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt
Material Trittplatte:
Aluminium
Oberfläche Trittfläche:
rutschfestes Tränenblech
Grabenbrücke Ausstattung:
Auffahrrampe, umlegbare Seitengeländer
Norm:
Vorschriften der ZTV-SA
Gewicht:
69.97 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Grabenbrücke, Baustellen-Sperren, Baustellenzaun, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrsabsperrung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,31*
€ 702,09*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,62*
€ 733,62*
15 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 715,56*
€ 798,25*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 643,12*
€ 819,28*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 1.029,52*
€ 1.096,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,54*
€ 1.304,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,81*
€ 1.299,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,94*
€ 1.267,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,52*
€ 1.246,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,52*
€ 1.225,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 226,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.