Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt,Podest H 460mm,2 Stufen m. Anti-Rutsch-Matten,HxBxT 820x470x540mm,silbergrau,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
218556
218556
218556
218556
218556
Artikel-Nr.:
     711-218556
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4392801
EAN/GTIN:
     4007126439260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Anti-Rutsch-Matte
Klapptritt
  • Podest Höhe 460 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2470 mm
  • 2 Stufen mit Anti-Rutsch-Matten (inkl. Podest)
  • Höhe x Breite x Tiefe 820 x 470 x 540 mm
  • in silbergrau
  • geklappte Tiefe 50 mm
  • Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel und automatische Arretierung
  • Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
  • aus Aluminium
  • belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 3,3 kg
  • gemäß EN 14183
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Leiter und Gerüst, Klapptritt, Tritt, Tritthilfe, Trittstufe, Tritthocker, Steighilfe

Weitere Informationen:
Marke:
Hailo
Steigtechnik:
Klapptritt
Material:
Aluminium
Höhe Podest:
460 mm
Nutzung:
einseitig
Stufen Anzahl:
2
Stufen-/Sprossentyp:
Stufen mit Anti-Rutsch-Matten
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Arbeitshöhe:
2470 mm
Höhe geklappt:
900 mm
Tiefe geklappt:
50 mm
Höhe:
820 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
540 mm
Treppengängig:
nein
Sicherheitsbügel:
ja
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherheitsbügel und automatische Arretierung
Ablageschale:
nein
belastbar bis:
150 kg
Farbe:
silbergrau
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Garantie:
3 Jahre
Norm:
EN 14183
Gewicht:
3.3 kg
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 5,49*
ab € 35,16*
€ 43,91*
3 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 38,25*
€ 47,43*
6 Tage
50
1
Frei Haus
ab € 38,42*
€ 47,44*
1
€ 4,80*
ab € 39,67*
€ 49,14*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 60,84*
€ 74,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 60,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4302-301
ab € 63,78*
Ähnlich
Hailo
4393-801
ab € 44,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.