Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenstertür,hellblau,HxB 1000x1005mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218349
218349
Artikel-Nr.:
     711-218349
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.442.501
EAN/GTIN:
     7630022345495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tür für Regal
Tür für Schrank
Tür mit Sichtfenster
Schranktür
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
  • in hellblau
  • Höhe x Breite 1000 x 1005 mm

Suchbegriffe:
Tür für Regal, Tür für Schrank, Tür mit Sichtfenster, Schranktür

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
Höhe:
1000 mm
Breite:
1005 mm
Farbe Front:
hellblau
Gewicht:
12.087 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,73*
€ 500,67*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 562,75*
€ 659,20*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,20*
€ 784,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,78*
€ 775,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,07*
€ 758,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,23*
€ 729,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,75*
€ 669,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.