Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Fächerschrank,HxBxT 1790x415x500mm,10 Steckdosen 230 V,Stecker FR,10 Fächer,Key Lock,Korpus taubenblau,Front hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218305
218305
218305
218305
Artikel-Nr.:
     711-218305
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     85.268.501
EAN/GTIN:
     7630021208975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank 10 fächer
fächer schrank
Elektro-Fächerschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1790 x 415 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ausgestattet mit Fächern, Steckdosen
  • Elektroausstattung: 10 Steckdosen 230 V
  • Stecker Ausführung FR
  • Sicherheitskantung zum Schutz vor Verletzungen
  • 10 Fächer
  • Staubgeschützt zu schließen über Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Verschließbar mit Key Lock
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubenblau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in hellblau
  • Die Anlieferung erfolgt betriebsbereit
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Elektroschrank, Elektro-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Stahlschrank, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Akkuladeschrank, Ladeschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Elektroschrank
Einsatzort:
Innenbereich
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1790 mm
Breite:
415 mm
Tiefe:
500 mm
Ländervariante:
Ausführung FR
Schrank Ausstattung:
Fächer, Steckdosen
Böden / Ebenen Ausstattung:
Sicherheitskantung
Fächer:
10 Stück
Steckerplätze Anzahl:
10 Stück
Anschluss:
Anschluss für FR
Elektroausstattung:
10 Steckdosen 230 V
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
taubenblau
Farbe Front:
hellblau
Schließsystem:
Key Lock
Unterbau:
Sockel
Fachhöhe (li.):
145 mm
Fachbreite (li.):
330 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
abschließbar:
ja
Türöffnungswinkel:
110 °
Anlieferung:
betriebsbereit
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
73 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE47480210
Weitere Suchbegriffe: fächerschrank sockel, Elektroschrank, Elektro-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Stahlschrank, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Akkuladeschrank, Ladeschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.960,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.206,17*
€ 2.625,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.174,33*
€ 2.587,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.068,71*
€ 2.461,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.009,27*
€ 2.391,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.960,81*
€ 2.333,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.