Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbarer Prospektständer,HxBxT 1345x261x340mm,f. 5xDIN A4,Ablage(n) transparent,Gestell silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218271
218271
218271
218271
218271
218271
Artikel-Nr.:
     711-218271
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UZZEPS0100X1000
EAN/GTIN:
     8698473469138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltbarer Prospektständer
Tragbarer Prospektaufsteller
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Faltbarer Prospektständer
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1345 x 261 x 340 mm
  • Falthöhe 445 mm
  • Passend für 5 x DIN A4
  • kann inklusive Prospekte zusammengefaltet werden
  • 5 Ablage(n) aus Kunststoff in transparent
  • Gestell aus Aluminium in silbergrau
  • Lieferumfang: inklusive Transporttasche

Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller, Prospektdisplay, Prospekthalter, Prospekt-Halter, Prospektregal, Prospekt-Regal, Prospekt-Säule, Prospektständer, Prospektspender, Prospekt-Ständer, Falt-Prospektständer, Faltbarer Prospektstäder, Mobiler Prospektständer

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Prospekthalter
Info-Ständertyp:
Faltbarer Prospektständer
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1345 mm
Breite:
261 mm
Tiefe:
340 mm
Höhe gefaltet:
445 mm
passend für (Kapazität):
5 x DIN A4
Ablagen:
5 Stück
Halter Funktion:
inkl. Prospekte faltbar
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
ja
Material Gestell:
Aluminium
Farbe Gestell:
silbergrau
Material Ablage:
Kunststoff
Farbe Ablage:
transparent
Lieferumfang:
inklusive Transporttasche
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter a4hoch 5fächer, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Prospektdisplay, Prospektregal, Prospekt-Regal, Prospekt-Säule, Prospekt-Ständer, Falt-Prospektständer, Faltbarer Prospektstäder, Mobiler Prospektständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.