Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschere,Klinge L 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
217256
217256
Artikel-Nr.:
     711-217256
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     564001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Sicherheitsschere
  • Klingenlänge 80 mm
  • rostfreie Klinge
  • für 2-wellige Kartonagen, Folien, Textilien, Kunststoff-Umreifungsbänder
  • Griff aus Kunststoff glasfaserverstärkt in blau/schwarz, Klinge aus Edelstahl

Suchbegriffe:
Schere, Sicherheitsschere

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Schere
Scherentyp:
Sicherheitsschere
Klingenlänge:
80 mm
Material Griff:
Kunststoff glasfaserverstärkt
Material Klinge:
Edelstahl
Farbe Griff:
blau/schwarz
geeignet für (Produkt/Material):
2-wellige Kartonagen, Folien, Textilien, Kunststoff-Umreifun
Klinge Ausführung:
rostfreie Klinge
Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, universalschere 8 cm, allzweckschere, Schere, Sicherheitsschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.