Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschere,Klinge L 56mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
217255
217255
Artikel-Nr.:
     711-217255
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     363001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Sicherheitsschere
  • Klingenlänge 56 mm
  • für 1-wellige Kartonagen, Folie, Umreifungsband, Textilien, Garn
  • Griff aus Kunststoff glasfaserverstärkt in blau/schwarz, Klinge aus Edelstahl

Suchbegriffe:
Schere, Sicherheitsschere

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Schere
Scherentyp:
Sicherheitsschere
Klingenlänge:
56 mm
Material Griff:
Kunststoff glasfaserverstärkt
Material Klinge:
Edelstahl
Farbe Griff:
blau/schwarz
geeignet für (Produkt/Material):
1-wellige Kartonagen, Folie, Umreifungsband, Textilien, Garn
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, Schere, Sicherheitsschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.